曜日別特売
HPB500-GN ハイドレーションプッシュボトル TRUSCO 39272136

HPB500-GN ハイドレーションプッシュボトル TRUSCO 39272136
HPB500-GN ハイドレーションプッシュボトル TRUSCO 39272136

ハイドレーションプッシュボトル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39272136品番HPB500-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610
容量(mL)500トラスコ品番114-8793グリーン高さ(mm)255材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)601目盛(mL)50胴径(Φmm)78先端外径(Φmm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 観葉植物の水やり
サービス業

以前購入した同様の物が、硬くて押していると疲れるのでこちらを購入
適度な柔らかさで問題なく使えています
(握力の弱い女性はちょっとだけ硬いかも)
青色なので、見た目で中身を識別しやすいのも良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする