※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径14mmタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(m)
2
1
2
3
全長(m)
2
1
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39272249
品番
GRS-14S2
参考基準価格(税別)
¥22,270
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(m)
2
トラスコ品番
115-0989
質量(kg)
2.7
材質
ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金
タイプ
A
長さ(m)
2
使用荷重(t)
(4本吊り)4.52、(2本・垂直吊り)3.63、(2本吊り)3.07
ロープ径(Φmm)
14
スリング径(mm)
14