※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(m)
1.5
1.5
2
3
全長(m)
1.5
1.5
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39272267
品番
GRS-16S1.5
参考基準価格(税別)
¥23,630
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(m)
1.5
トラスコ品番
115-0991
質量(kg)
3.3
材質
ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金
タイプ
A
長さ(m)
1.5
使用荷重(t)
(4本吊り)5.9、(2本・垂直吊り)4.73、(2本吊り)4.01
ロープ径(Φmm)
16
スリング径(mm)
16