曜日別特売
GRS-16S3 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ TRUSCO 39272285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRS-16S3 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ TRUSCO 39272285
GRS-16S3 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ TRUSCO 39272285
GRS-16S3 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ TRUSCO 39272285

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(m)3
全長(m)3
内容量1本注文コード39272285品番GRS-16S3
参考基準価格(税別)¥29,090販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
全長(m)3トラスコ品番115-0993質量(kg)4.69材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA長さ(m)3使用荷重(t)(4本吊り)5.9、(2本・垂直吊り)4.73、(2本吊り)4.01ロープ径(Φmm)16スリング径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする