※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径18mmタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(m)
1.5
1.5
2
3
全長(m)
1.5
1.5
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39272294
品番
GRS-18S1.5
参考基準価格(税別)
¥31,260
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
全長(m)
1.5
トラスコ品番
115-0994
質量(kg)
4.3
材質
ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金
タイプ
A
長さ(m)
1.5
使用荷重(t)
(4本吊り)7.47、(2本・垂直吊り)5.96、(2本吊り)5.08
ロープ径(Φmm)
18
スリング径(mm)
18