※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径18mmタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
長さ(m)
2
1.5
2
3
全長(m)
2
1.5
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39272303
品番
GRS-18S2
参考基準価格(税別)
¥33,590
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
全長(m)
2
トラスコ品番
115-0996
質量(kg)
4.87
材質
ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金
タイプ
A
長さ(m)
2
使用荷重(t)
(4本吊り)7.47、(2本・垂直吊り)5.96、(2本吊り)5.08
ロープ径(Φmm)
18
スリング径(mm)
18