曜日別特売
TSB-NYT セーバーソー用 J型ブラシ TRUSCO 39272976

セーバーソー用 J型ブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
毛材砥粒入ナイロン
内容量1本注文コード39272976品番TSB-NYT
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
毛材砥粒入ナイロン全長(mm)190ヘッド形状J型毛丈(mm)14植付(mm)110トラスコ品番114-5786質量(g)90行数1材質(ハンドル)焼付けスチール線径(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 錆び取り
製造業

レシプロソーに付けて使ってます。これは便利です。もう少し値段が安ければいいのですが、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする