曜日別特売
TMHS プラホーキ TRUSCO 39273414

TMHS プラホーキ TRUSCO 39273414
TMHS プラホーキ TRUSCO 39273414

プラホーキ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)830
内容量1本注文コード39273414品番TMHS
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
長さ(mm)830トラスコ品番114-8174材質毛:PP、甲:PE、柄:スチール(紛体塗装)幅(mm)2.2~2.4質量(g)350繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする