TYGEB-65 プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 TRUSCO 39274087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)40
取付高(mm)80
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード39274087品番TYGEB-65
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)40取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55取付高(mm)80材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-9277質量(g)320車輪幅(mm)27表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39274069
2020-10-06
用途: 棚のキャスター交換
サービス業

中古でもらった室内用移動棚に付いていたナイロン製キャスターが加水分解?でボロボロだったため、エラストマー車輪の本品に交換。以前に、ハンマーキャスター製のエラストマーを使用したことがありましたが、本品の方が安かったので今回はこちらを購入。今のところ、まったく問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする