TRUSCO
オールステンレスショベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
980
800
980
刃先形状
丸形
角形
丸形
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39277106
品番
TSS-980R
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
質量(kg)
1.54
材質
刃先、柄:ステンレス(SUS304)
刃先形状
丸形
刃先幅寸法(mm)
245
刃先長(mm)
295
全長(mm)
980
トラスコ品番
115-0005