曜日別特売
TV8040NA-W テレビ台 TRUSCO 39278847

テレビ台

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード39278847品番TV8040NA-W
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
高さ(mm)700間口(mm)804奥行(mm)400トラスコ品番123-1267材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)質量(kg)17.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする