曜日別特売
TW-3030 ワイヤグリッパーフレックスループワイヤ TRUSCO 39278935

 

TW-3030 ワイヤグリッパーフレックスループワイヤ TRUSCO 39278935
TW-3030 ワイヤグリッパーフレックスループワイヤ TRUSCO 39278935
TW-3030 ワイヤグリッパーフレックスループワイヤ TRUSCO 39278935

ワイヤグリッパーフレックスループワイヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)3000
内容量1本注文コード39278935品番TW-3030
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
トラスコ品番115-8218長さ(mm)3000質量(g)122.5材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)100ロープ径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする