TRUSCO
ベルトで止めるフック自在式外れ止め付フックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
115-8124
115-8085
115-8084
115-8124
115-8123
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39279048
品番
HKLJ-250-S
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-8124
長さ(mm)
110
幅(mm)
42
質量(g)
32
適合サイズ(Φmm)
約45~58
材質
ポリカーボネート
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
5
材質(ベルト)
面ファスナー
入口寸法(mm)
25