曜日別特売
TWCH-80SN プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット) TRUSCO 39279644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番114-5068
内容量1個注文コード39279644品番TWCH-80SN
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
使用流体空気材質鉄、真鍮、樹脂ソケットorプラグソケット適合ウレタンホース用8~8.5×12~12.5mmトラスコ品番114-5068質量(g)100本体寸法(mm)28×153
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする