※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
プロテクター付 カップリング(ホース取付用プラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
114-5074
114-5073
114-5074
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39279669
品番
TSRC-80DPC
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
使用流体
空気
材質
鉄、真鍮、樹脂
ソケットorプラグ
プラグ
適合
ウレタンホース用8~8.5×12~12.5mm
トラスコ品番
114-5074
質量(g)
75
本体寸法(mm)
22×126