※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
配線カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
2
適合ケーブル
VVF1.6×2C×2条
トラスコ品番
114-5298
注文コード
39279766
品番
TRDR602GY
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・適合ケーブル・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
トラスコ品番
114-5298
幅(mm)
60
厚さ(mm)
13
質量(g)
872
内寸(mm)
30
適合ケーブル
VVF1.6×2C×2条
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません