TRDR702IV 配線カバー TRUSCO 39279809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRDR702IV 配線カバー TRUSCO 39279809
TRDR702IV 配線カバー TRUSCO 39279809

配線カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本長さ(m)2適合ケーブルVVF2.6×3C×2条トラスコ品番114-5302注文コード39279809品番TRDR702IV
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質塩化ビニール(PVC)長さ(m)2トラスコ品番114-5302幅(mm)70厚さ(mm)15質量(g)96.6内寸(mm)40適合ケーブルVVF2.6×3C×2条

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする