TPHR-1 pH試験紙 TRUSCO 39279854

pH試験紙

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード39279854品番TPHR-1
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
トラスコ品番114-5330幅(mm)7質量(g)15長さ(m)5pH測定有効範囲1~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39279854
2021-04-17
用途: ベランダタイル張りのレッカノンD施工後試験紙
その他業種

全く反応ありませんでした 残念ながら確認できませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする