TVDS-100 秤量皿 TRUSCO 39279888

秤量皿

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(500枚)容量(mL)100注文コード39279888品番TVDS-100
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
質量(kg)1.4材質ポリスチレン(PS)容量(mL)100幅(mm)80奥行(mm)80高さ(mm)23トラスコ品番114-5324
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天秤/はかり関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする