曜日別特売
MGPL20-60AZ-M9BWZ-XC19 MG Series(MGPL20-60AZ) SMC 39280632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL20-60AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード39280632品番MGPL20-60AZ-M9BWZ-XC19
参考基準価格(税別)¥39,930販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ねじの種類(-) Rcリード線(m)5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする