TRUSCO
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
16
16
24
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39284745
品番
6TNB-816-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
116-3012
質量(g)
25
軸径(Φmm)
4.1
全長(mm)
135
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
毛材
ステンレス(SUS304)
線径(mm)
0.2