6TNB-1424-SUS テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ステンレス TRUSCO 39284754

 

6TNB-1424-SUS テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ステンレス TRUSCO 39284754
6TNB-1424-SUS テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ステンレス TRUSCO 39284754
6TNB-1424-SUS テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ステンレス TRUSCO 39284754
6TNB-1424-SUS テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ステンレス TRUSCO 39284754

テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)24
内容量1本注文コード39284754品番6TNB-1424-SUS
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
外径(Φmm)24トラスコ品番116-3013質量(g)28軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材ステンレス(SUS304)線径(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする