曜日別特売
B63-1025 六角穴付止めねじ(スチール・平先) TRUSCO 39286023

六角穴付止めねじ(スチール・平先)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20本)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)注文コード39286023品番B63-1025
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)ねじピッチ(mm)1.5トラスコ品番116-2602質量(g)220頭部形状六角穴付き六角穴対辺(mm)5強度区分45H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする