曜日別特売
RGBL-68 R410A/R32 低圧連成計 BBKテクノロジーズ 39286231

R410A/R32 低圧連成計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ゲージ径(Φmm)68注文コード39286231品番RGBL-68
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大型で見やすいゲージです。

冷媒の種類R410A/R32表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT質量(g)120ゲージ径(Φmm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする