曜日別特売
M1.5-TM46S 軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付) TRUSCO 39286608

軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
奥行(mm)595
間口(mm)1160
質量(kg)14.4
内容量1セット注文コード39286608品番M1.5-TM46S
参考基準価格(税別)¥41,110販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
耐荷重(kg/段)50グレー間口(mm)1160奥行(mm)595質量(kg)14.4材質(本体)スチール付属品中棚受2本トラスコ品番116-3947均等耐荷重(kg/段)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする