曜日別特売
MGPL25-150AZ-A93L-XC8 MG Series(MGPL25-150AZ) SMC 39286923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL25-150AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93ポートねじの種類(-) Rc注文コード39286923品番MGPL25-150AZ-A93L-XC8
参考基準価格(税別)¥45,430販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)(A)0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする