TRUSCO
プルスタッドボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
テーパー
BT40
BT30
BT40
BT50
規格
MAS-II型
MAS-I型
MAS-II型
ねじ径
M16
M12
M16
M24
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39291876
品番
P40T-2-MAS
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
規格
MAS-II型
ねじ径
M16
テーパー
BT40
トラスコ品番
116-1293
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)
質量(g)
74