V-3030-50P-W 木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ TRUSCO 39292269

メイン画像

木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(50個)
トラスコ品番
116-2252
注文コード
39292269
品番
V-3030-50P-W
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
トラスコ品番
116-2252
色
白
材質
冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ
質量(kg)
1.7
タイプ
釘抜タイプ
ねじの呼び
W3/8
有効埋設(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2239:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする