曜日別特売
MGPL25-40AZ-A93-XC19 MG Series(MGPL25-40AZ) SMC 39292925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL25-40AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
0.5
注文コード
39292925
品番
MGPL25-40AZ-A93-XC19
参考基準価格(税別)¥37,130販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする