曜日別特売
APS4-12S-E 直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 39293046

APS4-12S-E 直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 39293046
APS4-12S-E 直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 39293046

直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ

商品レビューを投稿する
内容量1袋(5個)検出距離(mm)(実効)4±10%、(保証)0~2.8注文コード39293046品番APS4-12S-E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

小型で前面検出と上面検出の2タイプ。
UL取得、CEマーク対応。
樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.

センサ形状角型検出対象磁性金属検出距離(mm)(実効)4±10%、(保証)0~2.8保護構造IP67形状非埋込み形仕様取り付け金具付属タイプ直流3線式検出面上面定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)無負荷電流(mA)10以下応動材質鉄/非鉄金属(材質により検出距離が変化します)応差20%以下標準検出物体(mm)鉄 20×20×1t周波数(Hz)(動作サイクル)最大200定格電流(mA)最大50電圧降下(V)1.0以下電流(mA)(オフ状態)1.0以下表示灯動作表示温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)材質(ケース)ポリカーボネート締付トルク(N・m)0.4以下リード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 3芯許容リップル3%p-p以下出力形態NPN NO質量(g)約20使用周囲温度(℃)-10~50耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする