※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
1台
1個
質量(kg)
11.5
11.5
5.8
2.8
1.2
表す量
10kg
10kg
5kg
2kg
1kg
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39293644
品番
MLPM-10KG
参考基準価格(税別)
¥113,700
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
OIML型M1級枕型校正用分銅です。
アルミケース付きで保管に便利です。
表す量
10kg
トラスコ品番
116-4142
幅(mm)
194
質量(kg)
11.5
高さ(mm)
100
材質
ステンレスSUS420
奥行(mm)
96
精度等級
M1級