NASTA(ナスタ)
丸型ガラリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)(t=0.5mm)
適合パイプ
SU75(内径Φ75)、VP75(内径Φ77)、ライト管(内径Φ76)、スパイラルダクト(内径Φ75)
注文コード
39293886
品番
KS-8910S-#16
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合パイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。
薄型で壁からの出っ張りをおさえました。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類
丸型ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)(t=0.5mm)
寸法D(Φmm)
72
寸法E(mm)
-
寸法C(mm)
45
適合パイプ
SU75(内径Φ75)、VP75(内径Φ77)、ライト管(内径Φ76)、スパイラルダクト(内径Φ75)
タイプ
薄型グリルタイプ
仕上
アクリル焼付塗装
寸法B(Φmm)
89.5
寸法A(Φmm)
115
色(本体)
メタリックライトグレー
有効換気面積(cm
2
)
16
防火性能
-
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。