※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
カートリッジヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
容量(kW)
0.17
0.045
0.08
0.14
0.055
0.1
0.15
0.17
0.3
0.35
0.22
0.4
0.45
0.26
0.48
0.5
電源(V)
200
200
100
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39294177
品番
CH2-850
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
容量(kW)
0.17
電源(V)
200
材質
シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
トラスコ品番
116-3525
質量(g)
44
シース外径(Φmm)
8
シース長(mm)
50