曜日別特売
CH2-8150 カートリッジヒーター TRUSCO 39294213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2-8150 カートリッジヒーター TRUSCO 39294213
CH2-8150 カートリッジヒーター TRUSCO 39294213

カートリッジヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(kW)0.35
電源(V)200
内容量1本注文コード39294213品番CH2-8150
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
容量(kW)0.35電源(V)200材質シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維トラスコ品番116-3524質量(g)64シース外径(Φmm)8シース長(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする