SUNWAVE(LIXIL)
調理台 GKシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
着日指定
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
色(扉)
アイボリー
アイボリー
ライトオーク
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39294245
品番
GKF-T-60Y
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
材質
扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード
上板(トップ)/ステンレス
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×550×800
間口(mm)
600
色(扉)
アイボリー
付属品
棚網、戸当り、バックガード
トラスコ品番
456-0507
高さ(mm)
800
奥行(mm)
550
シリーズ
GKシリーズ
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません