TRUSCO
温度センサー (PT100Ω)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
シース外径(Φmm)
1.6
1.6
2.3
3.2
シース長(mm)
100
50
100
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39294493
品番
OSPT-161100Y
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
リード線:VCTF、スリーブ:SUS304、保護管型測温抵抗体:ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
116-3609
質量(g)
67
シース外径(Φmm)
1.6
シース長(mm)
100
常用温度(℃)
300(限度)
スリーブ外径(Φmm)
8