曜日別特売
OSPT-23150Y 温度センサー (PT100Ω) TRUSCO 39294536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSPT-23150Y 温度センサー (PT100Ω) TRUSCO 39294536
OSPT-23150Y 温度センサー (PT100Ω) TRUSCO 39294536

温度センサー (PT100Ω)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シース外径(Φmm)2.3
シース長(mm)150
内容量1本注文コード39294536品番OSPT-23150Y
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質リード線:VCTF、スリーブ:SUS304、保護管型測温抵抗体:ステンレス(SUS316)トラスコ品番116-3614質量(g)69シース外径(Φmm)2.3シース長(mm)150常用温度(℃)300(限度)スリーブ外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする