曜日別特売
TADB-240FF 電工バケツ(防水加工布タイプ)ファスナーフタ付タイプ TRUSCO 39294606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TADB-240FF 電工バケツ(防水加工布タイプ)ファスナーフタ付タイプ TRUSCO 39294606
TADB-240FF 電工バケツ(防水加工布タイプ)ファスナーフタ付タイプ TRUSCO 39294606
TADB-240FF 電工バケツ(防水加工布タイプ)ファスナーフタ付タイプ TRUSCO 39294606

電工バケツ(防水加工布タイプ)ファスナーフタ付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)300
直径(Φmm)240
質量(kg)0.49
内容量1個注文コード39294606品番TADB-240FF
参考基準価格(税別)¥14,960販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
直径(Φmm)240高さ(mm)300ブラックトラスコ品番116-4485材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ質量(kg)0.49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする