TRUSCO
押し込み型固定具 ケーブル用クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
39294789
品番
CVC8-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
仕様
収納束線容量(mm):8.5×11
トラスコ品番
116-4806
高さ(mm)
20.6
質量(g)
10
縦(mm)
18
横(mm)
5.8
固定方法
押し込み