V7010 フランジ用全面パッキン (PTFE) 日本バルカー 39295961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ用全面パッキン (PTFE)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
厚さ(mm)3
ボルト穴数4
呼び圧力5K
内容量1枚注文コード39295961品番V7010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。

種別
フランジ用全面パッキン
呼び径(A)
50
厚さ(mm)
3
呼び圧力
5K
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
材質
PTFE
使用流体
液体、ガス
使用温度範囲(℃)
-50~+100
色
ホワイト
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
伸び(%)
445
引張強度(MPa)
27.3
耐圧力(MPa)
1
圧縮率(%)
【34.3MPa】12
復元率(%)
【34.3MPa】64
密度(kg/m3)
2180
締付圧力(N/mm2)
(推奨)液体/10.0、ガス/15.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39295742
2021-07-03
用途: 機器メンテナンス時
製造業

食材搬送配管のフランジに使用。特に問題なく精度の良い製品です。

対象商品 : 39295873
2017-04-29
用途: 蒸気配管のフランジ掃除を簡素にする時

フランジに付かないので掃除をしなくて良いのでたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする