曜日別特売
TDB35-320 馬毛・牛毛混合ダスターハンドブラシ TRUSCO 39298894

馬毛・牛毛混合ダスターハンドブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード39298894品番TDB35-320
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
毛材馬毛・牛毛全長(mm)320毛丈(mm)70トラスコ品番116-2044幅(mm)35質量(g)173行数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39298894
2024-07-22
用途: 養蜂用具として
農・林・水産業

今までプラスチック製の刷毛を使ってましたが、巣箱の内部にたまった蜜蝋などを掃除するときに蜂をよけるためには、蜂を興奮させないようにもっと毛先の柔らかなものがないか探してて見つけました。本来は洋服のほこりを払った理に使うのでしょうが・・・
これは動物の毛が使われていて非常に肌触りがやさしく、蜂に使っても暴れることは全然ありませんでした。購入して正解だったと思います。養蜂セットなどとして売られているものと比べて数段上等な用具になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする