TRUSCO
マグネット付スイッチカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
表示内容
操作禁止
無地
操作禁止
トラスコ品番
116-2024
116-2020
116-2022
116-2023
116-2024
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39299174
品番
TSC-55SK
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
表示内容
操作禁止
取付け方法
底面ゴムマグネット付
材質
PET樹脂、マグネットシート
トラスコ品番
116-2024
質量(g)
40
厚さ(mm)
2
縦(mm)
80
横(mm)
40