TRUSCO
エアドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
39300653
品番
TADR-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
チャック能力(mm)
10
仕様
正逆回転切替:有り
トラスコ品番
116-3176
全長(mm)
181
質量(kg)
0.8
穴あけ能力(mm)
10
空気消費量(m
3
/min)
0.8
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方