TRUSCO
Sフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
4
4
5
6
寸法L(mm)
75
52
75
100
150
200
300
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39301213
品番
TTSH75
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
スチール製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
116-2762
質量(g)
14
寸法L(mm)
75
寸法D(mm)
4
材質
スチール
色
白
種類
Sカン
表面処理
粉体塗装
使用荷重(kN)
0.15