TTSH150 Sフック TRUSCO 39301238

Sフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)5
寸法L(mm)150
内容量1個注文コード39301238品番TTSH150
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

スチール製S字フックです。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番116-2765質量(g)43寸法L(mm)150寸法D(mm)5材質スチール種類Sカン表面処理粉体塗装使用荷重(kN)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする