曜日別特売
SK-S101WT(8080-84) デジタル温度計SK-1260用センサー 佐藤計量器製作所 39303616

デジタル温度計SK-1260用センサー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台種別食品用防水型、低温感温部(mm)Φ3×120注文コード39303616品番SK-S101WT(8080-84)
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥20,768
販売価格(税別)
18,880

デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。

用途液体、粘性体、半固体用測定範囲(℃)-30~199.9種別食品用防水型、低温タイプ先トガリセンサコード長さ(m)1.1トラスコ品番805-1244感温部(mm)Φ3×120
注意
※SK-1250MCⅢαには使用できません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39303765
2021-03-06
用途: 道路工事資材温度測定で使用
有限会社長谷川建材工業

測定も詳細にでき 大変満足しています。本体およびセンサーを保管する専用ハードケースがあれば大変助かります。

対象商品 : 39303695
2020-03-15
用途: 舗装工事の合材の温度管理
有限会社オカザキ建設業・工事業

使用日数が、短くすぐに測定不能なり困っています。もう少し長く
使用出来るように、改良できませんか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする