曜日別特売
TNSH-100-Y ノンスリップテープ(重歩行用) TRUSCO 39303636

メイン画像

TNSH-100-Y ノンスリップテープ(重歩行用) TRUSCO 39303636
TNSH-100-Y ノンスリップテープ(重歩行用) TRUSCO 39303636

ノンスリップテープ(重歩行用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)100
色イエロー
内容量1巻注文コード39303636品番TNSH-100-Y
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

駅構内など人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車など重量車輌の通路に最適です。

用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
色
イエロー
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
1.3
基材
樹脂加工布
粘着剤
アクリル系
砥粒
酸化アルミニウム
使用場所
屋外用
トラスコ品番
115-7967
質量(g)
600
引張強度
400N/25mm
粘着力
10N/25mm
注意
※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39303627
2021-06-02
用途: 駐車場のすべり止め
製造業

傾斜地の駐車場のすべり止めに使用
車のタイヤの箇所は直ぐにはがれて全く使えない。

MonotaROからの回答

"大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。"

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする