※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-285Z)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
オートスイッチ種類
A93
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
A93
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39305342
品番
MGPL32-285Z-A93
参考基準価格(税別)
¥87,450
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
285
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード