※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-350AZ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
リード線(m)
3
3
1
オートスイッチ種類
M9BAV
A90
M9B
M9N
M9BA
M9BAV
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39306286
品番
MGPL32-350AZ-M9BAVL
参考基準価格(税別)
¥106,210
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BAV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード