曜日別特売
6HB-8.5-NY 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン TRUSCO 39306908

6HB-8.5-NY 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン TRUSCO 39306908
6HB-8.5-NY 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン TRUSCO 39306908

多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)8.5
軸径(Φmm)2.6
全長(mm)190
内容量1本注文コード39306908品番6HB-8.5-NY
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
毛材66ナイロン全長(mm)190外径(Φmm)8.5軸径(Φmm)2.6トラスコ品番116-2138質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000線径(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする